| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3475-1600-0387 Herst.-Nr.: 1600-0387 EAN/GTIN: 4013674169573 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte Mit der WL210B haben wir einen echten Allrounder im Sortiment. Mit COB-LED-Technologie und Zusatzleuchte am Lampenkopf ist die Werkstattlampe für Arbeiten an der Hebebühne, Inspektionen, in Werkstätten, Industrie, Haus, Hof oder Garage bestens geeignet. Die handliche und zuverlässige Leuchte integriert sich somit mühelos in den anspruchsvollen Alltag. Leistungsstarke Leuchtkraft Durch den Einsatz der COB-LED-Technologie erzeugt die Lampe ein angenehmes helles Licht. Die Hauptleuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 210 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Eine zusätzliche LED am Lampenkopf bietet ein leistungsstarkes Präzisionslicht, mit dem Sie garantiert nichts mehr übersehen. Ergonomisch, praktisch, vielseitig Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastung und verspricht eine vielseitige Anwendung. Der um 180° drehbare Bügelgriff ermöglicht flexible Lichtausrichtung. Die ausklappbare Halteöse ermöglicht einfaches Aufhängen der Lampe. Der Haltemagnet im Lampenfuß dient der Fixierung und Ausrichtung der Leuchte an metallischen Gegenständen. Dadurch bleiben beide Hände frei für Arbeit in der Werkstatt, auf Baustellen oder bei Montagearbeiten. Starke technische Werte – Batteriebetrieb Betrieben wird die WL210B mit Hilfe von drei Micro AAA Batterien. Somit ist die Werkstattleuchte immer und überall einsetzbar. Selbstentladung und lange Stehzeiten aufgrund leerer Akkus sind somit kein Thema. Dennoch steht die WL210B für lange Leuchtzeiten: ca. 4h Haupt-LED und bis zu 12 Stunden die TOP-LED. Ob mobil oder zu Hause, mit der WL210B haben Sie immer den passenden Begleiter, der Licht ins Dunkel bringt! |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, Stablampe, Stableuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, ansmann led arbeitsleuchte, handlampe, handlampe batterie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |