Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-USB Daten- und Ladekabel 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micro-USB Daten- und Ladekabel 100 cm
Micro-USB Daten- und Ladekabel 100 cm
Micro-USB Daten- und Ladekabel 100 cm
Micro-USB Daten- und Ladekabel 100 cm
Micro-USB Daten- und Ladekabel 100 cm
Artikel-Nr.:
     C3475-1700-0129
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0129
EAN/GTIN:
     4013674176885
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

USB Daten- und Ladekabel aus Kunststoff

Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden mit bis zu 3.0 A und synchronisieren Ihrer Daten mit bis zu 480 Mbit/s.

Die Stecker-Verbindungen sind nach dem USB-Standard gefertigt und sorgen so für eine optimale Verbindung. Daten werden ohne Störungen übertragen und Endgeräte optimal geladen.

Kompatibilität

Kompatibel mit allen gängigen Endgeräten, welche über einen USB-Anschluss verfügen: Notebooks, Smartphones, Tablets, Spielekonsolen, Kameras, GPS-Geräte, Powerbanks, Bluetooth-Lautsprecher, E-Reader, Samsung, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, PS4, Xbox, Nintendo, GoPro etc.

... > Ansmann > Multimedia > Kabel
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, usb-a micro usb kabel 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, android;3ds;controller;lite;hp;p9;a5;2017;xperia;s5;psp;gameboy;advance;sp;ps;vita;a3;cat;compact;g5;stabiles;g4;acer;nova;2.0;tomtom;1700-0076;syncwire;aufladekabel;mini;externe;festplatte;handyladekabel;microusb;original;wii;u;2m;s3;p8;ps3;jbl;adapter;z3;j5;switch;z5;1.5m;6230i;n8;nexus;nikon;6300;lumia;650;630;640;6310i;casio;exilim;moto;z;play;modem;230v;usb-a;micro-b;gebogen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.