| |
|
| Artikel-Nr.: C3475-4000001 Herst.-Nr.: 4000001 EAN/GTIN: 4013674000005 |
| |
|
| | |
| Zuverlässiges und kompaktes Testgerät für Akkus & Batterien Der handliche Batterietester im Taschenformat funktioniert ohne Batterie oder sonstige Stromzufuhr. Damit ist er jederzeit einsatzbereit, es muss keine Acht auf Stromanschluss oder volle Batterien genommen werden. Er testet Alkaline Batterien, NiMH- und NiCd-Akkus in den Größe Micro AAA, Mignon AA, Baby C, Mono D, 9V-Block E und Knofpzellen zuverlässig und schnell. Auf einer Skala wird der Zustand angezeigt. - Mit einfachster Handhabung ist der handliche Batterietester im Taschenformant ein zuverlässiger Allrounder / Geeignet für alle Rundzellen-Batterien und -Akkus
- Jederzeit einsatzbereit: Es muss keine Acht auf Stromanschluss oder volle Batterien genommen werden / Funktioniert ohne Batterie oder sonstige Stromzufuhr
- Schnelles Testen: Auf einer Skala wird der aktuelle Zustand des Akkus, der Batterien oder der Knopfzelle angezeigt
- Die Diagnose des Testgerätes ist immer absolut genau & zuverlässig - so können leere Batterien problemlos aussortiert werden / Überraschend leere Batterien sind kein Problem mehr
- Lieferumfang: 1 x Batterie-Tester / Handlicher & benutzerfreundlicher Akkutester für das Messen von Kapazität
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Batterie D, Batterie LR20, D Mono Batterie, Mono Batterie, Batterieprüfgeräte, Batterietester, Empfangstheke, Empfangstresen, Thekentisch, Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,2v nimh, batterieprüfgeräte, batterie d ansmann |
| | |
| |