Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN Timer-Steckdose Schaltbare Energiesparsteckdose Countdown Zeitgesteuert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANSMANN Timer-Steckdose Schaltbare Energiesparsteckdose Countdown Zeitgesteuert
ANSMANN Timer-Steckdose Schaltbare Energiesparsteckdose Countdown Zeitgesteuert
ANSMANN Timer-Steckdose Schaltbare Energiesparsteckdose Countdown Zeitgesteuert
ANSMANN Timer-Steckdose Schaltbare Energiesparsteckdose Countdown Zeitgesteuert
ANSMANN Timer-Steckdose Schaltbare Energiesparsteckdose Countdown Zeitgesteuert
ANSMANN Timer-Steckdose Schaltbare Energiesparsteckdose Countdown Zeitgesteuert
ANSMANN Timer-Steckdose Schaltbare Energiesparsteckdose Countdown Zeitgesteuert
Artikel-Nr.:
     C3475-5024063
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5024063
EAN/GTIN:
     4013674024063
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr Digital
Steckdose China
Steckdosen-Zeitschaltuhr

Zero Watt - Say Goodbye to Standby!

Der unnötige Standby-Stromverbrauch der vielen elektrischen Geräten des täglichen Lebens wird alleine in Deutschland auf über 20 Mrd. kWh geschätzt. Bei einem normalen Haushalt können rund 10 - 20% des Gesamtverbrauchs auf dieses Konto gehen.

Die intelligente zeitgesteuerte Steckdose AES 1 trennt die angeschlossene Verbraucher (z.B. Heizlüfter, Bügeleisen, Pumpen, Drucker, Kopierer, Kaffeemaschinen und viele andere Energieverbraucher) nach einer voreingestellten Betriebszeit (15 Min. - 8 Std.) automatisch vom Netz. Damit ist der Stromverbrauch im Standby-Betrieb gleich null. Das schont nicht nur die Umwelt sondern spart bares Geld.

Die Bedienung ist denkbar einfach. Mit einer Taste kann die verbleibende Betriebszeit eingestellt werden. Eine optische LED Anzeige teilt der verbleibenden Betriebszeit mit. Wählbar ist 15 Min. / 30 Min. / 1 Std. / 2 Std. / 4 Std. / 8 Std. Die Belastung ist max. 2500W / 10A bzw. max. 1150VA / 5A bei induktiver Last (z.B. Motoren).

  • KEIN STANDBY: Die Steckdose mit Timer ist zeitgesteuert und trennt nach einer voreingestellten Zeit (15Min | 30Min | 1h | 2h | 4h | 8h) die Elektrogeräte automatisch vom Stromnetz - reduziert sinnlosen Stromverbrauch
  • INTUITIVE Bedienung: Simple Montage durch einfaches Anstecken der Adapter-Steckdose zwischen Wand-Steckdose und Verbraucher. Zeitintervalle per Knopfdruck auswählbar
  • INTELLIGENTE Technik: Die integrierte LED Anzeige gibt Auskunft über die verbleibende Betriebszeit. Die programmierbare Steckdose verbraucht eingeschaltet selbst nur 0,5W (im Standby-Modus 0W)
  • STROM SPAREN: Die Schaltsteckdose versorgt angeschlossene Geräte nur für die gewünschte Zeit mit Strom - verhindert z.B. das Vergessen von Bügeleisen und Heizgerät, oder das Überladen von Akkus in Garage oder Keller
  • LIEFERUMFANG: Energiesparsteckdose AES1, Bedienungsanleitung | Input: 230V, Output: 230V (max. 2500W / 10A) | Deutschlandweit jährlich ca. 4Mrd. € für Standbyverbrauch (lt. Umweltbundesamt)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.