Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborkennzeichnung
>
Laboretikett
>
Artikel
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, weiß, 500 wetterfeste Folienetiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Polyesteretiketten permanent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-A100X150
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERT-A100X150
EAN/GTIN:
4251322360426
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
BPA-freie Typenschild Etiketten wetterfest in der Größe 100 x 150 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
Thermotransfer Haftetiketten in weiß aus wisch-, kratz- und reißfestem Polyester mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 136 mm
Lieferumfang: 500 Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- und kratzfeste Druckergebnisse
Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Eigentumsetiketten, Industrieetiketten
Die selbstklebenden Etiketten sind weiß in der Größe 100 x 150 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Das ist ein spezielles Kunststoff-Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die wasserfesten Etiketten ihren Einsatz als Barcode Etiketten, Eigentumsetiketten, Inventaretiketten oder als Typenschilder.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polyester Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
satinweiß
Rollenaußen-Ø:
136 mm
Rollenbreite:
103 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Folie
>
Polyester
>
Polyester weiß glänzend permanent
Weitere Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
,
Folienetikett
,
Etiketten Tough Tags
,
Etiketten Wash-off
,
Laboretikett
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
etikettenrolle 100 x 150mm
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle labelident
,
Folienetiketten
,
Etiketten für Thermotransferdrucker
,
Thermotransferetiketten
,
Polyesteretiketten
,
Thermotransferdruckeretiketten
,
Universaletiketten
,
wetterfeste Etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 22,28*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,04456* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 49,75*
€ 59,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 49,25*
€ 58,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 45,93*
€ 54,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 45,28*
€ 53,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 39,97*
€ 47,56
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 35,27*
€ 41,97
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 30,56*
€ 36,37
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 25,86*
€ 30,77
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,28*
€ 26,51
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen