Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborkennzeichnung
>
Laboretikett
>
Artikel
Thermotransfer-Etiketten 38 x 23 mm, wetterfest, 3.000 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Typenschild Etiketten permanent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-B038X023
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERT-B038X023
EAN/GTIN:
4251322361669
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Wetterfeste Polyesterfolie Etiketten in der Größe 38 x 23 mm zur Identifikation Ihrer Maschinen nach Norm
Thermotransfer Haftetiketten in silber aus wasserfestem Polyester mit Rollenbreite 82 mm und RollenaußenØ 114 mm - Ideal zur Verklebung auf Metall, Lacken und Kunstoffe
Lieferumfang: 3000 Typenschilder Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- und kratzfeste Druckergebnisse
Weitere Anwendungen: Inventaretiketten, Eigentumsetiketten, Siegeletiketten, Typenschild Etiketten
Die selbstklebenden Etiketten sind silber in der Größe 38 x 23 mm und bestehen aus einer besonderen Polyester-Folie. Das ist ein spezielles Kunststoff-Material, welches gegenüber fast allen organischen Lösungsmitteln und Fetten beständig ist. Außerdem stehen die Polyester-Etiketten für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die glänzenden Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie können sowohl im Innen-, als auch im Außenbereich verwendet werden. In erster Linie finden die wasserfesten Etiketten ihren Einsatz als Barcode Etiketten, Eigentumsetiketten, Inventaretiketten oder als Typenschilder.
Im Thermotransferdruck können Sie die Polyester Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Standard- und Industriedrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
silber
Breite:
38 mm
Höhe:
23 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
satinsilber
Rollenaußen-Ø:
114 mm
Rollenbreite:
82 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Folie
>
Polyester
>
Polyester silber glänzend permanent
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten Tough Tags
,
Etiketten Wash-off
,
Laboretikett
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
wetterfeste etiketten rolle silber
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle 2 x 2 cm
,
Thermotransferetiketten
,
kompatibel Zebra
,
CAB
,
Godex
,
TSC
,
Sato
,
Labelident
,
Etiketten für Thermotransferdrucker
,
Thermotransferdruckeretiketten
,
Thermotransferdrucker-etiketten
,
Polyester-Etiketten
,
folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,25*
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,00509* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,85*
€ 68,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,44*
€ 67,16
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 45,16*
€ 53,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,67*
€ 51,97
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 36,39*
€ 43,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,53*
€ 35,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,83*
€ 30,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 23,24*
€ 27,66
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 20,91*
€ 24,88
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 18,47*
€ 21,98
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen