Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborkennzeichnung
>
Laboretikett
>
Artikel
Thermotransfer-Etiketten 52 x 32 mm, wetterfest, 2.100 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3500-ERT-CA052X032Z1-2100
Hersteller:
Labelident
Herst.-Nr.:
ERT-CA052X032Z1-2100
EAN/GTIN:
4059312145929
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Thermotransfer Haftetiketten in der Größe 52 x 32 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
Wisch-, kratz- & reißfestes Polyethylen Etiketten in weiß mit Rollenbreite 55 mm und RollenaußenØ 122 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
Lieferumfang: 2100 Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
Weitere Anwendungen: Versandetiketten, Lebensmitteletiketten, Industrieetiketten
Die wieder ablösbaren Etiketten sind weiß in der Größe 52 x 32 mm und bestehen aus einer besonderen Polyethylen-Folie. Polyethylen - kurz PE - ist ein organisches Material, welches umweltfreundlich hergestellt wird. Es entsteht als Nebenprodukt bei der Erdölaufbereitung und benötigt somit kaum Energie bei der Herstellung. Das PE-Material steht außerdem für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die wetterfesten Etiketten sind toxikologisch unbedenklich und lebensmittelverträglich. Der Klebstoff kann im indirekten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln eingesetzt werden. Daher werden die Folienetiketten in erster Linie als widerstandsfähige Versandetiketten oder als Etiketten für Lebensmittel und Hygieneartikel verwendet.
Im Thermotransferdruck können Sie die PE-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen Wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Breite:
52 mm
Höhe:
32 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
ablösbar
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
122 mm
Rollenbreite:
55 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
... >
Etiketten auf Rolle-Folie
>
Polyethylen
>
Polyethylen weiß ablösbar
Weitere Suchbegriffe:
Etiketten Tough Tags
,
Etiketten Wash-off
,
Laboretikett
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
wiederablösbare Etiketten
,
thermotransfer-etiketten labelident
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle labelident
,
Thermotransferetiketten
,
kompatibel Zebra
,
CAB
,
Godex
,
TSC
,
Sato
,
Labelident
,
Etiketten für Thermotransferdrucker
,
Thermotransferdruckeretiketten
,
Thermotransferdrucker-etiketten
,
Polyethylen-Etiketten
,
PE-Etiketten
,
Kunststoffetiketten
,
folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,46*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00165* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,55*
€ 29,21
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 21,79*
€ 25,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,59*
€ 24,50
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,38*
€ 7,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen