Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, wetterfest, 500 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, wetterfest, 500 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, wetterfest, 500 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, wetterfest, 500 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, wetterfest, 500 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, wetterfest, 500 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, wetterfest, 500 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Thermotransfer-Etiketten 100 x 150 mm, wetterfest, 500 Polyethylen Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, ablösbar
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-CA100X150Z1-500
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-CA100X150Z1-500
EAN/GTIN:
     4059312141075
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Thermotransfer Haftetiketten in der Größe 100 x 150 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Wisch-, kratz- & reißfestes Polyethylen Etiketten in weiß mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 123 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
  • Lieferumfang: 500 Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Harz-Farbband für wisch- & kratzfeste Ergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Versandetiketten, Lebensmitteletiketten, Industrieetiketten

Die wieder ablösbaren Etiketten sind weiß in der Größe 100 x 150 mm und bestehen aus einer besonderen Polyethylen-Folie. Polyethylen - kurz PE - ist ein organisches Material, welches umweltfreundlich hergestellt wird. Es entsteht als Nebenprodukt bei der Erdölaufbereitung und benötigt somit kaum Energie bei der Herstellung. Das PE-Material steht außerdem für eine starke Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung.
Die wetterfesten Etiketten sind toxikologisch unbedenklich und lebensmittelverträglich. Der Klebstoff kann im indirekten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln eingesetzt werden. Daher werden die Folienetiketten in erster Linie als widerstandsfähige Versandetiketten oder als Etiketten für Lebensmittel und Hygieneartikel verwendet.
Im Thermotransferdruck können Sie die PE-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für ein scharfes Druckbild mit hoher Beständigkeit empfehlen Wir Ihnen dabei ein Harz-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyethylen
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
ablösbar
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
123 mm
Rollenbreite:
103 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra, CAB, Godex, TSC, Sato, Labelident, Etiketten für Thermotransferdrucker, Thermotransferdruckeretiketten, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyethylen-Etiketten, PE-Etiketten, Kunststoffetiketten, folien-etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 500 Etiketten (ab € 0,0112* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,86*
€ 34,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 23,98*
€ 28,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,34*
€ 27,77
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 14,91*
€ 17,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 7,40*
€ 8,81
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,60*
€ 6,66
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.