| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-GHS02-F-015 Herst.-Nr.: GHS02-F-015 EAN/GTIN: 4251322379398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Selbstklebende GHS Aufkleber in 15 x 15 mm weisen auf giftige und gesundheitsgefährdende Stoffe hin
- Gefahrstoffsymbole aus Polyethylen mit hoher Endfestigkeit - Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, viele Öle und Haushaltsreiniger
- Lieferumfang: 1000 Gefahrstoffetiketten Aufkleber auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
- Piktogramm: Flamme; Warnung feuergefährliche Stoffe - Gefahrenpiktogramm GHS 02
- Anwendung: Gefahrstoff-Kennzeichnung nach GHS (Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien) für Ihre Versandstücke
GHS Kennzeichnung in 15 x 15 mm für die weltweit einheitliche Kennzeichnung von Gefahrgütern nach GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals). Durch die vereinheitlichten Piktogramme und Signalwörter sollen die Gefahren für die menschliche Gesundheit und die Umwelt bei Herstellung, Transport und Verwendung von Chemikalien bzw. Gefahrstoffen minimiert werden. Piktogramm: Flamme - Gefahrensymbol: GHS 02Bedeutung: Warnung feuergefährliche Stoffe GHS Aufkleber aus Polyethylen-Folie mit hoher Endfestigkeit. (Klebstoff: permanent) Das Material weist eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, viele Öle und Haushaltsreiniger auf, weshalb es sich hervorragend zur Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich eignet. Im Lieferumfang sind 1.000 Gefahrstoffetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Gefahrensymbole (GHS) | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß-schwarz-rot | Breite: | 15 mm | Höhe: | 15 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Piktogramm Nr.: | GHS 02 | Rollenbreite: | 23 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ghs 02, labelident ghs02, GHS-Piktogramme, Gefahrstoffetiketten, Gefahrstoffkennzeichnung, Gefahrensymbole, Versandkennzeichnung, Versand-Etiketten, Gefahrstoffkennzeichen, GHS-Kennzeichen, GHS-Verordnung, GHS-Gefahrstoffetiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |