| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-M57K050-R Herst.-Nr.: M57K050-R EAN/GTIN: 4059312139980 |
| |
|
| | |
| - Gebotspiktrogrammaufkleber mit einem Durchmesser von 50 mm für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen
- Piktogramm: Haken mit Pfeil - Permanent haftender Klebstoff der Sicherheitshinweise sorgt für hohe Endfestigkeit
- Lieferumfang: 1000 Gebotsaufkleber in 1 Rolle(n)
- Gebotsschilder Aufkleber aus Polyethylen sind für den Außenbereich geeignet - Kratzfest sowie widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Umwelteinflüsse und viele Haushaltsreiniger
- Sicherheitskennzeichen selbstklebend
Gebotsaufkleber mit dem Durchmesser 50 mm gehören zu den Sicherheitszeichen und schreiben ein bestimmtes Verhalten in Ihrem Betrieb vor, somit können Risiken minimiert und Unfälle vermieden werden. Die kreisrunden Gebotszeichen sind blau mit einem weißen Piktogramm und werden für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz eingesetzt. Das Piktogramm "Haken mit Pfeil" hat die Bedeutung Hebepunkt. Die Labelident Gebotszeichen Aufkleber werden aus Polyethylen gefertigt, sie sind kratzfest sowie widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Umwelteinflüssen und vielen Haushaltsreinigern. Diese Eigenschaften ermöglichen eine zuverlässige Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich. Im Lieferumfang sind 1.000 Hinweisetiketten in 1 Rolle(n) enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gebotsschild | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | blau-weiß | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Rollenbreite: | 53 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherheitskennzeichnung, Gebotsschilder, Gebotsschilder nach en iso 7010, Gebotsschilder nach din 4844-2, Gebotsschilder praxisbewährt, Gebotsaufkleber, Gebotsetiketten, schilder, absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz, Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebotsbeschilderung, Gebotskennzeichnung |
| | |
| |