|  |
 |
| Artikel-Nr.: C3500-P15K050-R Herst.-Nr.: P15K050-R EAN/GTIN: 4059312140092 |
| |
|
|  |  |
 | - Verbotspiktrogrammaufkleber mit einem Durchmesser von 50 mm verhindern Unfälle und Fehlverhalten am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen
- Das Piktogramm P024 - durchgestrichener Fußabdruck - nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 signalisiert: Betreten der Fläche verboten
- Lieferumfang: 1000 Verbotsaufkleber in 1 Rolle(n)
- Sicherheitsaufkleber aus Polyethylen sind im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar. Das robuste Material ist wetterfest, chemikalienbeständig sowie kratz- und reißfest
- Die Sicherheitskennzeichen sind permanent klebend und haften auch auf schwierigen Untergründen wie unebenen Oberflächen
Für eine ordnungsgemäße Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz muss mit den passenden Verbotskennzeichen auf ordnungswidriges Verhalten hingewiesen werden, das zu gesundheitlichen Schäden oder Unfällen führen kann. Verbotsschilder sind rund, haben einen Durchmesser von 50 mm und einen roten Rand mit Querbalken. Dieser sorgt für eine gute Sichtbarkeit des weißen Etikettes. Das Verbot - Betreten der Fläche verboten - wird durch das schwarze Piktogramm: durchgestrichener Fußabdruck P024 dargestellt. Unsere Verbotszeichen Aufkleber bestehen aus Polyethylen. Dieses Material macht die Labelident Verbotszeichen kratz-, wisch- und wetterfest sowie beständig gegen einige Chemikalien und Haushaltsreiniger, weshalb sie auch problemlos im Außenbereich verwendet werden können. In der Lieferung sind 1.000 Sicherheitsaufkleber in 1 Rolle(n) gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 enthalten. Weitere Informationen:  |  | Produktbezeichnung: | Verbotsschild | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß-rot-schwarz | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Piktogramm Nr.: | P024 | Rollenbreite: | 53 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sicherheitskennzeichnung, verbotsschilder, verbotsschilder nach en iso 7010, verbotsschilder nach din 4844-2, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsaufkleber, verbotsetiketten, schilder, absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz, P024 |
|  |  |
| |