| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-P39K050-R Herst.-Nr.: P39K050-R EAN/GTIN: 4059312140146 |
| |
|
| | |
| - Verbotspiktrogrammaufkleber mit einem Durchmesser von 50 mm verhindern Unfälle und Fehlverhalten am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen
- Das Piktogramm - Kopf mit langen Haaren - signalisiert: Bedienung mit langen Haaren verboten
- Lieferumfang: 1000 Verbotsaufkleber in 1 Rolle(n)
- Sicherheitsaufkleber aus Polyethylen sind im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar. Das robuste Material ist wetterfest, chemikalienbeständig sowie kratz- und reißfest
- Die Sicherheitskennzeichen sind permanent klebend und haften auch auf schwierigen Untergründen wie unebenen Oberflächen
Für eine ordnungsgemäße Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz muss mit den passenden Verbotskennzeichen auf ordnungswidriges Verhalten hingewiesen werden, das zu gesundheitlichen Schäden oder Unfällen führen kann. Verbotsschilder sind rund, haben einen Durchmesser von 50 mm und einen roten Rand mit Querbalken. Dieser sorgt für eine gute Sichtbarkeit des weißen Etikettes. Das Verbot - Bedienung mit langen Haaren verboten - wird durch das schwarze Piktogramm: Kopf mit langen Haaren dargestellt. Unsere Verbotszeichen Aufkleber bestehen aus Polyethylen. Dieses Material macht die Labelident Verbotszeichen kratz-, wisch- und wetterfest sowie beständig gegen einige Chemikalien und Haushaltsreiniger, weshalb sie auch problemlos im Außenbereich verwendet werden können. In der Lieferung sind 1.000 Sicherheitsaufkleber in 1 Rolle(n) enthalten. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Verbotsschild | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyethylen | Farbe: | weiß-rot-schwarz | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | glänzend | Rollenbreite: | 53 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |