| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C3500-P54K020 Herst.-Nr.: P54K020 EAN/GTIN: 4251322384019 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Verbotspiktrogrammaufkleber mit einem Durchmesser von 20 mm verhindern Unfälle und Fehlverhalten am Arbeitsplatz in Ihrem Unternehmen
- Das Piktogramm P017 - durchgestrichene Person die Objekt schiebt - nach ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 signalisiert: Schieben verboten
- Lieferumfang: 216 Verbotsaufkleber in 1 Packung
- Sicherheitsaufkleber aus Polyester sind im Innen- sowie Außenbereich einsetzbar. Das robuste Material ist wetterfest, chemikalienbeständig sowie kratz- und reißfest
- Die Sicherheitskennzeichen sind permanent klebend und haften auch auf schwierigen Untergründen wie unebenen Oberflächen
Für eine ordnungsgemäße Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz muss mit den passenden Verbotskennzeichen auf ordnungswidriges Verhalten hingewiesen werden, das zu gesundheitlichen Schäden oder Unfällen führen kann. Verbotsschilder sind rund, haben einen Durchmesser von 20 mm und einen roten Rand mit Querbalken. Dieser sorgt für eine gute Sichtbarkeit des weißen Etikettes. Das Verbot - Schieben verboten - wird durch das schwarze Piktogramm: durchgestrichene Person die Objekt schiebt P017 dargestellt. Unsere Verbotszeichen Aufkleber bestehen aus Polyester. Dieses Material macht die Labelident Verbotszeichen kratz-, wisch- und wetterfest sowie beständig gegen einige Chemikalien und Haushaltsreiniger, weshalb sie auch problemlos im Außenbereich verwendet werden können. In der Lieferung sind 216 Sicherheitsaufkleber in 1 Packung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 enthalten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktbezeichnung: | Verbotsschild | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | weiß-rot-schwarz | Beschichtung: | beschichtet | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | satinweiß | Piktogramm Nr.: | P017 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermoetiketten labelident, thermo-etiketten, sicherheitskennzeichnung, verbotsschilder, verbotsschilder nach en iso 7010, verbotsschilder nach din 4844-2, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsaufkleber, verbotsetiketten, schilder, absperrung / kennzeichnung, arbeitsschutz, P017 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |