Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Armor AXR7+, 83 mm x 74 m, Thermotransfer schwarz, 25, Kern: 0,5 Zoll (12,7 mm), Außenwicklung, T24939IO
Artikel-Nr.:
     574-tt3011
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     T24939IO
EAN/GTIN:
     4059312095927
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
  • Thermotransferfarbband für ein gutes Druckbild bei verhältnismäßig niedriger Heizleistung des Thermotransferdruckers - geeigent für zahlreiche Materialien wie z.B. Vellum, Kunststoff (PVC, PET, PE, PP) und beschichteten Papiere
  • Abriebfester und wasserfester Aufdruck sowie temperaturbeständig bis 100°C
  • Lieferumfang: 25 Rolle(n) AXR7+
  • Die Farbbänder mit den Maßen 74 m x 83 mm eignen sich für z.B. CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
  • Thermotransferfolie für industrielle Kennzeichnungen und die Verpackungsindustrie - zum Druck von Strichcodes, großen und kleinen alphanumerische Zeichen oder Logos

Das AXR7+ bietet gute Druckqualität und eine erstklassige mechanische Widerstandsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen. Die Aufdrucke sind abrieb- und kratzbeständig sowie widerstandsfähig gegen Lösungsmittel und Temperaturen bis 180°C. Zudem ist dieses Thermotransfer-Farbband mit innovativer Rückenbeschichtung für Druckauflösungen von 200, 300 und 600 dpi und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s (10 ips) geeignet. Die Farbbandstruktur erlaubt den exzellenten Druck auf zahlreichen Kunststoffen bzw. synthetischen Materialien (PVC, PET, PE, PP) sowie auf Hochglanzpapieren. Anwendungsgebiete des Armor AXR7+ Farbbands sind die Verpackungsindustrie, die Elektronikbranche (z.B. Schaltschrank-Etiketten) und hochwertige industrielle Kennzeichnungen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer Farbband
Druckverfahren:
Thermotransfer
Herstellerbezeichung:
AXR7+
Farbe:
schwarz
Breite:
83 mm
Beständigkeit:
kratzfest auf allen Folienetiketten
Farbband:
Harz
Rollenkern:
0,5 Zoll (12,7 mm)
Farbband Wicklung:
Außenwicklung
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
25
pro Stück
€ 1,00*
ab € 4,26*
€ 5,69*
3 Tage
22
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,03*
€ 124,94*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 112,31*
€ 153,55*
5 Tage
250
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 122,47*
€ 163,74*
5 Tage
250
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,56*
€ 173,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 142,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.