Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64210ULT 55W 12V PX26D 10X2BOX OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     102-856637-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321416148
EAN/GTIN:
     4008321416148
Suchbegriffe:
Autolampen H7
H7-Lampen
Sockel H7
Leuchtmittel Px26d
Produktvorteile: Ideal für Vielfahrer dank langer Lebensdauer. Hält bis zu dreimal so lang (im Vergleich zu Standard-Halogenlampen). 3 Jahre Garantie (auf Halogenscheinwerferlampen). Produkteigenschaften: Modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7). Anwendungsgebiete: Scheinwerfer. Ideal für den Einsatz in Klarglasscheinwerfern.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
12.0 V
Sockel:
PX26d
Normbezeichnung (ECE):
H7
Farbe:
sonstige
Technologie:
Halogenlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
true
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
false
Geeignet für sonstige Beleuchtung LKW:
false
Geeignet für Moped:
true
Geeignet für Motorrad:
true
Weitere Suchbegriffe: Sockel PX26d, autolampen h7 osram, autolampen h7, Automotive, Autoleuchte, Scheinwerfer, H7 Ultra Life
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
214
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,405*
€ 5,275*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,35*
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,00*
€ 15,23*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,38*
€ 18,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,275*
€ 6,27725
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,755*
€ 5,65845
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,555*
€ 5,42045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,225*
€ 5,02775
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,405*
€ 4,05195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 10,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.