| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-1083 Herst.-Nr.: 1083 EAN/GTIN: 4012589010833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Spreizstop und Schnellklemmung Das kompakte Kurbelstativ eignet sich für Laser-Nivelliergeräte und ist stufenlos höhenverstellbar. Dank der Schnellkemmung sowie dem Spreizstopp ist ein fester Stand garantiert. Mit nur wenigen Handgriffen lässt soch das Stativ auf eine Länge von 65 cm zusammenschieben und ist so leicht zu transportieren. Merkmale - Mit Schnellklemmung
- Durchlass für einen optischen Lotstrahl
- Mit Spreizstopp
- Querstreben zur Stabilisierung
- Mit Kurbelhub.
- Einsetzbar auch auf empfindlichen Böden, wie Parkett oder Fliesen, dank der gummierten Kombi-Füße
Technische Daten - Minimale Höhe 61 cm
- Maximale Höhe 173 cm
- Transportlänge 65 cm
- Gewinde 5/8"
- Gewicht 1,2 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |