| |
|
| Artikel-Nr.: C360-1085 Herst.-Nr.: 1085 EAN/GTIN: 4012589010857 |
| |
|
| | |
| Mit schneller und präziser Höheneinstellung dank Kurbelhub Das Stativ verfügt über einen großen Verstellbereich und ist dank des Kurbelhubs schnell und präzise einstellbar. Aufgrund seines Gewichts trägt es sowohl Linien- als auch Rotationslaser. Der integrierte Spreizstop sowie die Querstreben sorgen für hohe Stabilität. Das Mittelrohr hat zudem einen Durchlass für die Lotpunkte von Laser-Nivelliergeräten. Merkmale - Mit Schnellklemmung
- Durchlass für einen optischen Lotstrahl
- Mit Spreizstopp
- Querstreben zur Stabilisierung
- Mit Kurbelhub.
- Einsetzbar auch auf empfindlichen Böden, wie Parkett oder Fliesen, dank der gummierten Kombi-Füße
Technische Daten - Minimale Höhe 75 cm
- Maximale Höhe 286 cm
- Transportlänge 79 cm
- Gewinde 5/8"
- Gewicht 3,5 kg
Lieferumfang |
| | |
| | | |
| |