Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexilatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexilatte
Flexilatte
Mit Schlitten zur Aufnahme eines Laserempfängers
Einstellbare Nullmarke dank ausziehbarem Fuß
Artikel-Nr.:
     C360-1140
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     1140
EAN/GTIN:
     4012589491403
Suchbegriffe:
Nivellierlatte
Teleskopmeter
nivellierlatte

Ideale Baustellen-Nivellierlatte für den Einsatz mit Rotationslasern

Schnell und exakt Höhenunterschiede vorzeichenrichtig bestimmen. Die Messlatte aus eloxiertem Aluminium ist besonders robust und wetterbeständig und sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet. Sie verfügt über einen Schlitten für die Aufnahme von Laserempfängern und ermöglicht so eine komfortable stufenlose Positionierung entlang der Skala. Die Dosenlibelle am unteren Teil der Messlatte hilft bei der Ausrichtung.

Merkmale

  • Robuste Bauweise aus eloxiertem Aluminium
  • Einstellbare Nullmarke dank ausziehbarem Fuß
  • Mit Schlitten zur Aufnahme eines Laserempfängers

Technische Daten

  • Gewicht 1,0 kg
  • Minimale Höhe 131 cm
  • Maximale Höhe 242 cm
  • Obere Millimeterskala -500 - +500 mm
  • Untere Millimeterskala 80 - 1900 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
S504
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.