Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandstativ für Rotationslaser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandstativ für Rotationslaser
Wandstativ für Rotationslaser
Als Wandstativ und Vertikalhalterung einsetzbar
Artikel-Nr.:
     C360-1312
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     1312
EAN/GTIN:
     4012589013124
Suchbegriffe:
Rotationslaser
hedü rotationslaser
rotationslaser

Wand/Vertikalhalterung für Rotationslaser und Linienlaser

Die Wandhalterung ist dank des 5/8+quot;Gewindes für Rotationslaser und Linienlaser geeignet und auf Knopfdruck stufenlos höhenverstellbar. Die auf den Millimeter genaue Positionierung des Laserstrahls wird über eine Stellschraube erreicht. Dank flacher Bauweise der Rückseite ist die Kombination mit allen gängigen Baustativen möglich, egal ob kleiner oder großer Stativteller. Auf ebenen Untergründen kann die Halterung zudem als Bodenstativ genutzt werden.

Merkmale

  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Als Wandstativ und Vertikalhalterung einsetzbar
  • Feintrieb für erschütterungsfreies Ausrichten

Technische Daten

  • Stativgewinde 5/8"
  • Verstellbereich der Plattform 100 mm
  • Maximale Profiltiefe der Schraubklemmung 7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hedue
1085
ab € 83,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.