Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlerwinkel Nussbaum 400 mm Edelstahlblatt 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischlerwinkel Nussbaum 400 mm Edelstahlblatt 45 mm
Tischlerwinkel Nussbaum 400 mm Edelstahlblatt 45 mm
Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
Mit Messingbeschlag
Artikel-Nr.:
     C360-A040
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A040
EAN/GTIN:
     4012589650404
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
tischlerwinkel 400mm
schreinerwinkel

Tischlerwinkel aus edlem Nussbaumholz mit Kalibrier-Zertifikat

Für diesen hochwertigen Tischlerwinkel verwenden wir edles Nussbaumholz. Der Nussbaum ist in ganz Europa heimisch und wächst an warmen Standorten. Typisch ist die lebhafte Maserung und die helle bis schwarzbraune Färbung. Nussbaum ist ein formstabiles Holz, das sich wenig verzieht und gut bearbeitet werden kann.

Die Stahlzunge ist aus rostfreiem Edelstahl und mit einer abriebfesten Millimeterskala beschriftet. Nieten aus Messing und ein Messingbeschlag geben dem Winkel eine hochwertige Optik.

Jeder Winkel wird auf eine Genauigkeit von mindestens 0,06° kalibriert. Das Kalibrierzertifikat erhalten Sie durch scannen des QR-Codes am Winkel.

Merkmale

  • Zunge aus rostfreiem Edelstahl
  • Mit Messingbeschlag
  • Doppelte und beidseitige Millimeterskala auf dem Stahlblatt
  • Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
  • Erfüllt die Anforderungen der Britischen Standard-Norm BS3322
  • Griff aus Nussbaum

Technische Daten

  • Abmessungen 400 x 45 x 1,5 mm
  • Abmessung Griff 195 x 45 x 15 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,06°
Weitere Suchbegriffe: hedü tischlerwinkel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A125
ab € 20,62*
Ähnlich
Hedue
A025
ab € 17,85*
Ähnlich
Hedue
A130
ab € 21,44*
Ähnlich
Hedue
A030
ab € 18,41*
Ähnlich
Hedue
A140
ab € 22,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.