| |
|
| Artikel-Nr.: C360-A130 Herst.-Nr.: A130 EAN/GTIN: 4012589651302 |
| |
|
| | |
| Tischlerwinkel aus edlem Nussbaumholz mit Kalibrier-Zertifikat
Für diesen hochwertigen Tischlerwinkel verwenden wir edles Nussbaumholz. Der Nussbaum ist in ganz Europa heimisch und wächst an warmen Standorten. Typisch ist die lebhafte Maserung und die helle bis schwarzbraune Färbung. Nussbaum ist ein formstabiles Holz, das sich wenig verzieht und gut bearbeitet werden kann.
Die Stahlzunge ist aus rostfreiem Edelstahl und mit einer abriebfesten Millimeterskala beschriftet. Nieten aus Messing und ein Messingbeschlag geben dem Winkel eine hochwertige Optik.
Jeder Winkel wird auf eine Genauigkeit von mindestens 0,06° kalibriert. Das Kalibrierzertifikat erhalten Sie durch scannen des QR-Codes am Winkel. Merkmale - Zunge aus rostfreiem Edelstahl
- Mit Messingbeschlag
- Doppelte und beidseitige Millimeterskala auf dem Stahlblatt
- Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
- Erfüllt die Anforderungen der Britischen Standard-Norm BS3322
- Griff aus Nussbaum
Technische Daten - Abmessungen 300 x 35 x 1,2 mm
- Abmessung Griff 160 x 35 x 15 mm
- Genauigkeit des 90°-Winkels 0,06°
|
| | |
| | | |
| |