Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrmaß Nussbaum 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrmaß Nussbaum 250 mm
Gehrmaß Nussbaum 250 mm
Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
Mit Messingbeschlag
Artikel-Nr.:
     C360-A325
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A325
EAN/GTIN:
     4012589653252
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß

Präzises Gehrmaß zum Anreißen, Messen und Prüfen von 45° Winkeln

Der Schenkel ist aus hochwertigem Nussbaumholz gefertigt und mit einem Messingprofil am Innenschenkel beschlagen. Durch die beidseitige Griffhohlkehle liegt der Winkel stets gut in der Hand.+nbsp;

Seine große Stabilität bekommt das+nbsp;Gehrmaß durch die 4-fach-Vernietung des Blattes mit dem Schenkel.

Merkmale

  • Zunge aus rostfreiem Edelstahl
  • Mit Messingbeschlag
  • Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
  • Griff aus Nussbaum

Technische Daten

  • Länge 250 mm
  • Genauigkeit des 45°-Winkels 0,06°
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A330
ab € 20,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.