Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrmaß Nussbaum 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrmaß Nussbaum 300 mm
Gehrmaß Nussbaum 300 mm
Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
Mit Messingbeschlag
Artikel-Nr.:
     C360-A330
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A330
EAN/GTIN:
     4012589653306
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß

Präzises Gehrmaß zum Anreißen, Messen und Prüfen von 45° Winkeln

Der Schenkel ist aus hochwertigem Nussbaumholz gefertigt und mit einem Messingprofil am Innenschenkel beschlagen. Durch die beidseitige Griffhohlkehle liegt der Winkel stets gut in der Hand.+nbsp;

Seine große Stabilität bekommt das+nbsp;Gehrmaß durch die 4-fach-Vernietung des Blattes mit dem Schenkel.

Merkmale

  • Zunge aus rostfreiem Edelstahl
  • Mit Messingbeschlag
  • Stabilität durch die 4-fach-Vernietung
  • Griff aus Nussbaum

Technische Daten

  • Länge 300 mm
  • Genauigkeit des 45°-Winkels 0,06°
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A325
ab € 20,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.