| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-A402 Herst.-Nr.: A402 EAN/GTIN: 4012589654020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus rostfreiem Edelstahl mit handlichen Daumen-Rollmechanismus
Der Messschieber verfügt über eine Gehäuseabdeckung und Daumenrolle aus Metall. Die Messschiene ist aus Edelstahl rostfrei hergestellt. Das Display mit großen Ziffern ist jederzeit gut ablesbar und schaltet sich nach 3 Minuten Ruhestellung automatisch ab. Die Maßeinheit lässt sich auf Knopfdruck verstellen. Die Anzeige lässt sich in jeder Position auf den Nullwert stellen. Merkmale - Außen- und Innenmaße schnell und exakt abnehmen
- Tiefen- und Stufenmaße bestimmen
- Daumen-Rollmechanismus
- Nulltaste
- Messschiene aus rostfreiem Edelstahl
- Leicht ablesbares Display
- Umschaltung zwischen mm/Inch
Technische Daten - Messbereich 0 - 150 mm
- Länge 150 mm
- Schnabellänge 40 mm
- Messgenauigkeit 0,03 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Batterietyp SR44
- Anzahl Batterien 1
Lieferumfang - Etui
- Batterien Silberoxid
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |