| |
|
| Artikel-Nr.: C360-A405 Herst.-Nr.: A405 EAN/GTIN: 4012589654051 |
| |
|
| | |
| Aus rostfreiem Edelstahl mit handlichen Daumen-Rollmechanismus
Der Messschieber verfügt über eine Gehäuseabdeckung und Daumenrolle aus Metall. Die Messschiene ist aus Edelstahl rostfrei hergestellt. Das Display mit großen Ziffern ist jederzeit gut ablesbar und schaltet sich nach 3 Minuten Ruhestellung automatisch ab. Die Maßeinheit lässt sich auf Knopfdruck verstellen. Die Anzeige lässt sich in jeder Position auf den Nullwert stellen. Merkmale - Tiefen- und Stufenmaße bestimmen
- Daumen-Rollmechanismus
- Nulltaste
- Messschiene aus rostfreiem Edelstahl
- Leicht ablesbares Display
- Umschaltung zwischen mm/Inch
Technische Daten - Messbereich 0 - 300 mm
- Länge 300 mm
- Schnabellänge 50 mm
- Messgenauigkeit 0,03 mm
- Ablesung 0,01 mm
- Batterietyp SR44
- Anzahl Batterien 1
Lieferumfang - Etui
- Batterien Silberoxid
|
| | |
| | | |
| | | |
| |