Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital Messschieber 150 mm Carbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digital Messschieber 150 mm Carbon
Digital Messschieber 150 mm Carbon
Außen- und Innenmaße schnell und exakt abnehmen
Tiefen- und Stufenmaße bestimmen
Artikel-Nr.:
     C360-A422
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     A422
EAN/GTIN:
     4012589654228
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Grundmodell in Leichtbauweise mit allen notwendigen Funktionen

Merkmale

  • Außen- und Innenmaße schnell und exakt abnehmen
  • Tiefen- und Stufenmaße bestimmen
  • Nulltaste
  • Umschaltung zwischen mm/Inch

Technische Daten

  • Messbereich 0 - 150 mm
  • Länge 150 mm
  • Messgenauigkeit 0,1 mm
  • Ablesung 0,01 mm
  • Batterietyp CR2032
  • Anzahl Batterien 1

Lieferumfang

  • Etui
  • Batterien Lithium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
A402
ab € 23,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.