Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtigkeitsmessgerät hedue C036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuchtigkeitsmessgerät hedue C036
Feuchtigkeitsmessgerät hedue C036
Geeignet für Hölzer und Baustoffe zwischen 200 und 3000 kg/m³
Sekundenschnelles Bestimmen des Feuchtigkeitsgehaltes von Hölzern und Baustoffen
Feuchtigkeitsmessgerät hedue C036
Artikel-Nr.:
     C360-C036
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     C036
EAN/GTIN:
     4012589670365
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät

Zur einfachen Bestimmung der Feuchte von Holz, Baustoffe und Papier

Das hedue C036 ist ein Feuchtigkeitsmessgerät, welches sowohl über einen zerstörungsfreien Suchermodus als auch über einen Nadelmodus verfügt. Es ermöglicht die Feuchtigkeitsmessung von Hölzern oder Baustoffen in Sekundenschnelle. Zeitaufwendigere Messungen, wie die nach dem Trockenschrankverfahren oder der CM-Methode sind so nicht mehr notwendig. Die gemessenen Werte können im Display bequem abgelesen und auf Wunsch auch eingefroren werden.

Die gängingen Hölzer und Baustoffe sind bereits im Gerät unter festen Codes gespeichert und können mit Hilfe des Nutzerhandbuchs direkt voreingestellt werden, um das perfekte Messergebnis für das jeweilige Material zu erzielen.

Merkmale

  • Sekundenschnelles Bestimmen des Feuchtigkeitsgehaltes von Hölzern und Baustoffen
  • Geeignet für Hölzer und Baustoffe zwischen 200 und 3000 kg/m³
  • Die Messung erfolgt zerstörungsfrei
  • Direkte Anzeige der Feuchtigkeit in %
  • Die Grenzwerte für Feuchtigkeitswerte sind frei programmierbar
  • Messwerte über Hold-Taste einfrierbar

Technische Daten

  • Messbereich Holz 0 - 80 %
  • Messbereich Baustoffe 0 - 50 %
  • Ablesung 0,1 %
  • Messtiefe Suchmodus 5,0 cm
  • Messtiefe Nadelmodus 1,2 cm
  • Batterietyp AAA
  • Anzahl Batterien 4
  • Arbeitstemperatur 0°C - 50°C
  • Gewicht 175 g

Lieferumfang

  • Koffer
  • Batterien Alkaline
  • Einstecknadeln
  • Bedienungsanleitung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,33*
€ 181,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.