| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-D102 Herst.-Nr.: D102 EAN/GTIN: 4012589681026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Analoger Winkelmesser mit Horizontal- und Vertikallibelle Das Anlegen und Abnehmen von Winkeln geht mit dem analogen Winkelmesser leicht von der Hand. Die Schenkel lassen sich über eine Feststellschraube arretieren. Dank der horizontalen und vertikalen Libelle+nbsp;ist+nbsp;der D102 auch bequem als Wasserwaage einsatzbar. Merkmale - Mit Horizontal- und Vertikallibelle
- Aus Aluminium
- Analoge Anzeige durch Umdrehungsuhr
Technische Daten - Abmessungen 480 x 50 x 30 mm
- Messbereich 0° - 180°
- Ablesung 1°
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |