| |
|
| Artikel-Nr.: C360-W101 Herst.-Nr.: W101 EAN/GTIN: 4012589871014 |
|
|
| | |
| Einfaches Abnehmen und Übertragen von Winkeln und Bestimmen von Gehrungen Die Winkelschmiege+nbsp;dient zum+nbsp;Messen von Innen- und Außenwinkeln. Bei der Messung werden diese automatisch halbiert. Dies macht es möglich, dass der Gehrungswinkel einfach bestimmt und und auf anderen Werkzeugen eingestellt werden kann. Werkstücke können so schnell angerissen werden. Merkmale - Aus Aluminium
- Abnehmen und Übertragen von Winkeln
- Für Innen- und Außenwinkel geeignet
- Einfache Bestimmung von Gehrungen
Technische Daten - Abmessungen 440 x 170 mm
- Skalierung 0° - 170°
- Teilungsabstand 5° @ 0°-40° / 2° @ 40° - 170°
|
| | |
| | | |
| |