Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser hedue WM1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmesser hedue WM1
Winkelmesser hedue WM1
Leicht ablesbares Display
Für Absolut- und Relativmessungen
Messwerte über Hold-Taste einfrierbar
Artikel-Nr.:
     C360-D104
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     D104
EAN/GTIN:
     4012589681040
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
digitaler winkelmesser 360°

Kompakter digitaler Winkelmesser mit großem Messbereich

Der Winkelmesser besticht durch seine kompakte Bauform und ist daher bestens für den Möbelbau geeignet. Die hohe Präzision sowie der 360° Messbereich machen dabei das Anlegen und Abnehmen von Winkeln besonders einfach. Durch viele nützliche Funktionen werden Mess- und Übertragungsfehler minimiert.

Merkmale

  • Für Absolut- und Relativmessungen
  • Leicht ablesbares Display
  • Messwerte über Hold-Taste einfrierbar

Technische Daten

  • Abmessungen 250 x 50 x 25 mm
  • Messbereich 0° - 360°
  • Messgenauigkeit 0,1°
  • Ablesung 0,05°
  • Batterietyp DL2032
  • Anzahl Batterien 1

Lieferumfang

  • Batterien Lithium
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
D102
ab € 21,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.