| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-D107 Herst.-Nr.: D107 EAN/GTIN: 4012589681071 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zuverlässige und präzise Winkelmessung mit automatischer Berechnung von Gehrungswinkeln
Der digitale Winkelmesser überzeugt durch seinen großen Messbereich und die hohe Genauigkeit. Für ein exaktes Abnehmen und Anzeichnen ist der Schenkel arretierbar. Die ausgereifte Elektronik ermöglicht unter Anderem das Einfrieren der Messwerte und die Berechnung von einfachen und doppelten Gehrungswinkeln. Dank der beleuchteten und drehbaren Displayanzeige kann der Messwert jederzeit bequem und fehlerfrei abgelesen werden. Merkmale - Komfortable Berechnung von einfachen und doppelten Gehrungswinkeln
- Aus Aluminium
- Mit beleuchtetem Display
- Die Displayanzeige ist auf Tastenduck drehbar
- Mit Feststellschraube
- Messwerte über Hold-Taste einfrierbar
Technische Daten - Abmessungen 450 x 60 x 25 mm
- Messbereich 0° - 225°
- Messgenauigkeit 0,1°
- Ablesung 0,05°
- Batterietyp AA
- Anzahl Batterien 2
- IP-Schutzklasse IP54
Lieferumfang - Batterien Alkaline
- Tasche
- Quickstart
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |