Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Winkelmesser WM3 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitaler Winkelmesser WM3 75 cm
Digitaler Winkelmesser WM3 75 cm
Mit beleuchtetem Display
Komfortable Berechnung von einfachen und doppelten Gehrungswinkeln
Artikel-Nr.:
     C360-D109
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     D109
EAN/GTIN:
     4012589681095
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
225° digitaler winkelmesser

Zuverlässige und präzise Winkelmessung mit automatischer Berechnung von Gehrungswinkeln

Der digitale Winkelmesser überzeugt durch seinen großen Messbereich und die hohe Genauigkeit. Für ein exaktes Abnehmen und Anzeichnen ist der Schenkel arretierbar.

Die ausgereifte Elektronik ermöglicht unter Anderem das Einfrieren der Messwerte und die Berechnung von einfachen und doppelten Gehrungswinkeln.

Dank der beleuchteten und drehbaren Displayanzeige kann der Messwert jederzeit bequem und fehlerfrei abgelesen werden.

Merkmale

  • Komfortable Berechnung von einfachen und doppelten Gehrungswinkeln
  • Aus Aluminium
  • Mit beleuchtetem Display
  • Die Displayanzeige ist auf Tastenduck drehbar
  • Mit Feststellschraube
  • Messwerte über Hold-Taste einfrierbar

Technische Daten

  • Abmessungen 750 x 60 x 25 mm
  • Messbereich 0° - 225°
  • Messgenauigkeit 0,1°
  • Ablesung 0,05°
  • Batterietyp AA
  • Anzahl Batterien 2
  • IP-Schutzklasse IP54

Lieferumfang

  • Tasche
  • Batterien Alkaline
  • Quickstart
Weitere Suchbegriffe: digital winkelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
D107
ab € 96,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.