| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-E804 Herst.-Nr.: E804 EAN/GTIN: 4012589698048 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kippsicheres Messrad für die Abmessung von kleinen bis mittleren Messstrecken.
Ein ideales Messrad für kurze Strecken. Die Zwillingsräder bieten eine stabile und kippsichere Führung. Der Antrieb des Zählers erfolgt über eine Getriebestange und bietet so eine höhere Zuverlässigkeit gegenüber dem sonst üblichen Riemenantrieb. Die Teleskopstange mit Griff lässt sich stufenlos auf die gewünschte Länge einstellen. Merkmale - Zuverlässiger Antrieb des Zählers über eine Getriebestange.
- Griff höhenverstellbar durch Teleskopauszug
- Kippsicher durch Zwillingsräder
Technische Daten - Messbereich 999,99 m
- Ablesung 1 cm
- Messgenauigkeit 0,08 %
- Raddurchmesser 99,1 mm
- Gewicht 0,53 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |