| |
|
| Artikel-Nr.: C360-E806 Herst.-Nr.: E806 EAN/GTIN: 4012589698062 |
| |
|
| | |
| Großer Raddurchmesser für komfortables Abrollen auch im Gelände bei hoher Genauigkeit.
Ein sehr robustes Messrad mit ergonomischem Revolvergriff. Einfache Bedienung durch Stopptaste und Nulltaste im Griff. Geringes Packmaß von nur 53 cm durch den sehr robusten Klappmechanismus. Zuverlässiger Antrieb des Zählers über eine Getriebestange und nicht wie sonst üblich über einen Riemen. Merkmale - Zuverlässiger Antrieb des Zählers über eine Getriebestange.
- Ergonomischer Revolvergriff
- Nulltaste im Griff
- Stopptaste im Griff
- Zusammenklappbar
Technische Daten - Messbereich 9.999,99 m
- Ablesung 10 cm
- Messgenauigkeit 0,08 %
- Raddurchmesser 320,1 mm
- Gewicht 1,72 kg
Lieferumfang |
| | |
| | | |
| |