Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profix-Großwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profix-Großwinkel
Profix-Großwinkel
Verbindet zwei Richtlatten zu einem rechten Winkel
Artikel-Nr.:
     C360-G100
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     G100
EAN/GTIN:
     4012589711006
Suchbegriffe:
Großwinkel
hedue großwinkel
großwinkel

Verbindet zwei Richtlatten zu einem 90° Winkel

Über vier Rohrschellen lassen sich mithilfe des Profix ganz schnell und einfach zwei handelsübliche Richtlatten zu einem rechten Winkel verbinden.

Merkmale

  • Aus stabilem Kunststoff
  • Verbindet zwei Richtlatten zu einem rechten Winkel
  • Mit 4 Rohrschellen
  • Mit einer Schnur können Winkel zwischen 1 und 89° kontrolliert werden
  • Geeignet für Richtlatten 80x18 mm bis 100x18 mm

Technische Daten

  • Skalierung 1° - 89°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
G220
ab € 118,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.