| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-L304 Herst.-Nr.: L304 EAN/GTIN: 4012589763043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dank Batterie- oder Akkubetrieb für mobile Maschinen geeignet Dieser Positionier-Laser ist dank des Batterie- oder Akkubetriebes flexibel einsetzbar und kann somit auch an mobilen Maschinen eingesetzt werden, wo kabelgebundene Modelle an ihre Grenze stoßen. Mit der praktischen Kugelgelenkhalterung lässt sich der Laser nach Bedarf ausrichten. Merkmale - Mit Linienoptik
- Mit Batterie oder Akku einsetzbar
Technische Daten - Gewicht 80 g
- Abmessungen 120 mm x Ø21 mm
- Linienlänge/Montageabstand 2 m/1 m
- Linienbreite 1 mm
- Laserklasse II
- Laserdiode 635 nm
- Lebensdauer der Laserdiode in Stunden 10.000 h
- Leistung 5mW
- Batterietyp CR123A
- Anzahl Batterien 1
- Betriebsdauer in Stunden 20
- IP-Schutzklasse IP54
Lieferumfang |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |