Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionierlaser hedue PL1 mit Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionierlaser hedue PL1 mit Halterung
Positionierlaser hedue PL1 mit Halterung
Mit Halterung
Artikel-Nr.:
     C360-L308
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     L308
EAN/GTIN:
     4012589763081
Suchbegriffe:
Halterung für Positionierlaser
Halterung für Punktlaser
Positionierlaser-Halterung
Punktlaser-Halterung

Dank Batterie- oder Akkubetrieb für mobile Maschinen geeignet

Dieser Positionier-Laser ist dank des Batterie- oder Akkubetriebes flexibel einsetzbar und kann somit auch an mobilen Maschinen eingesetzt werden, wo kabelgebundene Modelle an ihre Grenze stoßen. Mit der praktischen Kugelgelenkhalterung lässt sich der Laser nach Bedarf ausrichten.

Merkmale

  • Mit Linienoptik
  • Mit Batterie oder Akku einsetzbar
  • Mit Halterung

Technische Daten

  • Gewicht 195 g
  • Abmessungen 120 mm x Ø21 mm
  • Linienlänge/Montageabstand 2 m/1 m
  • Linienbreite 1 mm
  • Laserklasse II
  • Laserdiode 635 nm
  • Lebensdauer der Laserdiode in Stunden 10.000 h
  • Leistung 5 mW
  • Batterietyp CR123A
  • Anzahl Batterien 1
  • Betriebsdauer in Stunden 20
  • IP-Schutzklasse IP54

Lieferumfang

  • Positionierlaser hedue PL1 ohne Halterung
  • Halterung für PL1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
L306
ab € 14,13*
Ähnlich
Hedue
L304
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.