Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigungsmesser hedue NM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neigungsmesser hedue NM2
Neigungsmesser hedue NM2
Daumen-Rollmechanismus
Große leicht ablesbare Skala
Artikel-Nr.:
     C360-M500
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M500
EAN/GTIN:
     4012589775008
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser

Analoger Neigungsmesser für Handwerker und Heimwerker.

Dieser praktische Neigungsmesser ist einfach zu bedienen und arbeitet zuverlässig ohne Elektronik und Batterien. Durch das große Einstellrad kann die Libelle leicht und präzise in die Waage gebracht werden. Danach ist die Neigung nahezu blendfrei ablesbar.

Merkmale

  • Analoge Anzeige durch Umdrehungsuhr
  • Aus stabilem Kunststoff
  • Daumen-Rollmechanismus
  • Komfortabler Bügelgriff gewährleistet eine bequeme und sichere Handhabung
  • Große leicht ablesbare Skala

Technische Daten

  • Abmessungen 250 x 130 x 170 mm
  • Messbereich 0° - 90° - 30°
  • Ablesung 1°
  • Gewicht 270 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.