Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelBox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LevelBox
LevelBox
Für Absolut- und Relativmessungen
Artikel-Nr.:
     C360-M525
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M525
EAN/GTIN:
     4012589775251
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser

Für Absolut- und Relativmessungen zum Ausrichten von Sägeblättern

Mit der hedue Level Box messen Sie relative und absolute Neigungen in sekundenschnelle. Beide Parameter werden Ihnen in dem verstellbaren Display gleichzeitig angezeigt. Dieser ultrakompakte Neigungsmesser sollte bei keiner mobilen Kreis- und Kappsäge fehlen. Die Stellung des Maschinentisches lässt sich einfach als Nullpunkt definieren. Mit Hilfe der Magnethalters kann die Level Box bequem am Sägeblatt befestigt werden, um dieses exakt zum Maschinentisch auszurichten. 

 

Merkmale

  • Für Absolut- und Relativmessungen
  • Jede beliebige Position ist als Nullpunkt speicherbar
  • Mit Magnet
  • Verfügt über ein einfach bedienbares Kalibrierprogramm
  • Leicht ablesbares Display

Technische Daten

  • Abmessungen 5,6 x 6 x 3,3 cm
  • Messbereich 180°
  • Messgenauigkeit 0,2°
  • Ablesung 0,1°
  • Batterietyp AAA
  • Anzahl Batterien 2
  • IP-Schutzklasse IP40

Lieferumfang

  • Batterien Alkaline
  • Quickstart
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.