Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Alpha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppel-Alpha
Doppel-Alpha
Mittig montierter Viertelkreis
Mit doppelter Gradskala
Artikel-Nr.:
     C360-M710
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     M710
EAN/GTIN:
     4012589777101
Suchbegriffe:
Alphawinkel
Anreiß-Kombigerät
Anreißkombigerät
alphawinkel hedü

Anreißgerät mit langer Anschlagkante und doppelter Gradskala

Das Besondere bei diesem Anreißgerät ist der mittig montierte Viertelkreis und der große Anschlag. Der Gradbogen ist mit zwei gegenläufigen Gradskalen geätzt. Das Gerät ist aus+nbsp;rostfreiem Edelstahl gefertigt und besitzt+nbsp;Anreißlöcher im Ausleger -+nbsp;ein ideales Anreißwerkzeug, das in keiner Werkstatt fehlen sollte.

Merkmale

  • Aus rostfreiem Edelstahl
  • Mit Anreißlöchern
  • Mittig montierter Viertelkreis
  • Mit doppelter Gradskala

Technische Daten

  • Abmessungen 800 x 360 x 5 mm
  • Teilungsabstand 0,5°
Weitere Suchbegriffe: alphawinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
M900
ab € 40,99*
Ähnlich
Hedue
W960
ab € 57,00*
Ähnlich
Hedue
T600
ab € 82,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.