Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschablone PS1 2 x 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschablone PS1 2 x 20 cm
Profilschablone PS1 2 x 20 cm
Elemente sind zusammensteckbar
Einfaches Abtasten von komplexen Konturen
Die abgetastete Profillinie ist dank der flachen Auflage leicht auf ein Werkstück übertragbar
Mit Millimeterskala
Artikel-Nr.:
     C360-P142
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     P142
EAN/GTIN:
     4012589801424
Suchbegriffe:
Profilabtaster
Profillehre
Profilschablone
profilabtaster hedü

Zum Abtasten von komplexen Konturen

Der Profilabtaster ermöglicht das schnelle Abtasten von komplexen Konturen. Die je 20 cm langen Elemente lassen sich bequem zusammenstecken und so an den individuellen Bedarf angepasst werden. Durch den im Lieferumfang enhaltenen Stellwinkel lassen sich die einzeln Elemente auch im Winkel miteinander verbinden. Aufgrund der flachen und ebenen Auflage der Schablone ist die abgetastete Profillinie leicht auf andere Werkstücke übertragbar.

Merkmale

  • Einfaches Abtasten von komplexen Konturen
  • Elemente sind zusammensteckbar
  • Auch im Winkel miteinander verbindbar
  • Die abgetastete Profillinie ist dank der flachen Auflage leicht auf ein Werkstück übertragbar
  • Mit Millimeterskala

Technische Daten

  • Maße der Taststifte 85 x 0,8 mm
  • Messtiefe 50 mm

Lieferumfang

  • Koffer
  • Tastelemente 2 x
  • Winkelverbinder
Weitere Suchbegriffe: profilabtaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.