Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierzollstock 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellierzollstock 2 m
Nivellierzollstock 2 m
E-Teilung auf der Vorderseite.
Mit Millimeterskala
Hochwertige Gelenke.
Artikel-Nr.:
     C360-S512
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     S512
EAN/GTIN:
     4012589835122
Suchbegriffe:
Geometer-Maßstab
Nivelliergliedermaßstab
Nivelliermaßstab
geometer maßstab

Aus Holz mit E-Teilung und mm-Teilung

Der aus hochwertigem Holz gefertigte Nivellierzollstock ist sowohl mit einer E-Teilung als auch mit einer mm-Teilung versehen und erfüllt damit höchste Ansprüche an Präzision bei Nivellieraufgaben im Gelände.

Merkmale

  • E-Teilung auf der Vorderseite.
  • Hochwertige Gelenke.
  • Zusammenklappbar
  • Mit Millimeterskala

Technische Daten

  • Länge 2 m
  • Gliederlänge 37,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
S513
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.