Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivellierzollstock 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivellierzollstock 3 m
Nivellierzollstock 3 m
E-Teilung auf der Vorderseite.
Mit Millimeterskala
Hochwertige Gelenke.
Artikel-Nr.:
     C360-S513
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     S513
EAN/GTIN:
     4012589835139
Suchbegriffe:
Geometer-Maßstab
Nivelliergliedermaßstab
Nivelliermaßstab
geometer-maßstab länge 3 m

Aus Holz mit E-Teilung und mm-Teilung

Der aus hochwertigem Holz gefertigte Nivellierzollstock ist sowohl mit einer E-Teilung als auch mit einer mm-Teilung versehen und erfüllt damit höchste Ansprüche an Präzision bei Nivellieraufgaben im Gelände.

Merkmale

  • E-Teilung auf der Vorderseite.
  • Hochwertige Gelenke.
  • Zusammenklappbar
  • Mit Millimeterskala

Technische Daten

  • Länge 3 m
  • Gliederlänge 37,5 cm
Weitere Suchbegriffe: geometer maßstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hedue
1050
ab € 53,07*
Zubehör
Hedue
N108
ab € 96,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.