| |
|
| Artikel-Nr.: C360-1050 Herst.-Nr.: 1050 EAN/GTIN: 4012589490505 |
| |
|
| | |
| Für Bau- und Ingenieurnivelliere oder Rotationslaser geeignet Die mittelschweren Nivellierstative eignen sich dank der flachen Stativteller sowohl für Bau- und Ingenieurnivelliere als auch für Rotationslaser. Ein Durchlass ermöglicht die Verwendung eines optischen Lotstrahls. Das verarbeitete Aluminium verleiht dem Stativ eine hohe Robustheit und Wetterbeständigkeit.+nbsp;Über die Eintritthilfe lassen sich die Stativbeine auch in unwegsamen Gelände standfest positionieren.
Merkmale - Mit Schnellklemmung
- Durchlass für einen optischen Lotstrahl
- Dank Eintritthilfe auch in unwegsamen Gelände standfest positionierbar
- Mit Transportsicherung und Schultergurt
Technische Daten - Gewicht 3,8 kg
- Minimale Höhe 95 cm
- Maximale Höhe 160 cm
- Transportlänge 105 cm
- Gewinde 5/8"
|
| | |
| | | |
| |