Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkeil Ablesung 1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkeil Ablesung 1 mm
Messkeil Ablesung 1 mm
Einfache Überprüfung von Unebenheiten und Zwischenräumen
Dauerhaft geätzte Skalierung
Artikel-Nr.:
     C360-S600
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     S600
EAN/GTIN:
     4012589836006
Suchbegriffe:
Messkeil
messkeil aluminium 1-20mm
messkeil aluminium
messkeil

Zur Messung von Unebenheiten, Neigungen und Spalten

Die Skalierung auf dem Messkeil ist dauerhaft geätzt und stets bequem ablesbar.

Die Erstellung von Fotos bei Messungen zu Dokumentationszwecken ist somit auch kein Problem.

Merkmale

  • Einfache Überprüfung von Unebenheiten und Zwischenräumen
  • Dauerhaft geätzte Skalierung
  • Aus Aluminium

Technische Daten

  • Abmessungen 121 x 22 x 21 mm
  • Messbereich 1 - 20 mm
  • Messgenauigkeit 0,3 mm
  • Verhältnis Steigung / Länge 1 : 5
  • Ablesung 1,0 mm
  • Gewicht 79 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
S610
ab € 40,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.