| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C360-S610 Herst.-Nr.: S610 EAN/GTIN: 4012589836105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Messung von Unebenheiten, Neigungen und Spalten
Die Skalierung auf dem Messkeil ist dauerhaft geätzt und stets bequem ablesbar. Die Erstellung von Fotos bei Messungen zu Dokumentationszwecken ist somit auch kein Problem. Merkmale - Einfache Überprüfung von Unebenheiten und Zwischenräumen
- Aus mattverchromtem Stahl
- Dauerhaft geätzte Skalierung
Technische Daten - Abmessungen 152 x 8 x 12 mm
- Messbereich 0,5 - 11 mm
- Verhältnis Steigung / Länge 1 : 10
- Ablesung 0,1 mm
- Gewicht 62 g
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |