Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel hedue ZV 700 mm mit mm-Skala Typ A und Anreißlöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel hedue ZV 700 mm mit mm-Skala Typ A und Anreißlöcher
Zimmermannswinkel hedue ZV 700 mm mit mm-Skala Typ A und Anreißlöcher
Mit Millimeterskala
Sehr elastisch dank Federstahl
Mit Anreißlöchern
Artikel-Nr.:
     C360-V072
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     V072
EAN/GTIN:
     4012589860728
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel

Nahtloser Zimmermannswinkel aus verzinktem Stahl

Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus verzinktem Federstahl gefertigt, wodurch er seine besondere Beständigkeit gegen Rost, Säure und sonstige Umwelteinflüsse erhält.

Dank des verwendeten Federstahls verfügt dieser Winkel über eine sehr hohe Elastizität, wodurch er sich ohne bleibende Verformungen biegen lässt. Der Winkel kann somit problemlos an Werkstücke angeschmiegt werden und kehrt anschließend in seinen Ausgangszustand zurück.

Die hohe und dauerhafte Genauigkeit wird unter Anderem durch die nahtlose Schweißverbindung der Schenkel erreicht.

Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung.

Merkmale

  • Aus gehärtetem Stahl
  • Rostgeschützt durch langlebige Verzinkung
  • Mit Millimeterskala
  • Mit Anreißlöchern
  • Sehr elastisch dank Federstahl

Technische Daten

  • Abmessungen 700 x 300 x 1,5 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,028°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
V103
ab € 14,49*
Ähnlich
Hedue
V100
ab € 15,55*
Ähnlich
Hedue
V102
ab € 16,55*
Ähnlich
Hedue
V060
ab € 13,92*
Ähnlich
Hedue
V062
ab € 15,06*
Ähnlich
Hedue
V070
ab € 14,41*
Ähnlich
Hedue
V083
ab € 13,73*
Ähnlich
Hedue
V080
ab € 14,86*
Ähnlich
Hedue
V082
ab € 15,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.