Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel hedue ZV 1000 mm mit mm-Skala Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel hedue ZV 1000 mm mit mm-Skala Typ A
Artikel-Nr.:
     C360-V100
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     V100
EAN/GTIN:
     4012589861008
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 1000 mm
zimmermannswinkel
hedue zimmermannswinkel

Nahtloser Zimmermannswinkel aus verzinktem Stahl

Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus verzinktem Federstahl gefertigt, wodurch er seine besondere Beständigkeit gegen Rost, Säure und sonstige Umwelteinflüsse erhält.

Dank des verwendeten Federstahls verfügt dieser Winkel über eine sehr hohe Elastizität, wodurch er sich ohne bleibende Verformungen biegen lässt. Der Winkel kann somit problemlos an Werkstücke angeschmiegt werden und kehrt anschließend in seinen Ausgangszustand zurück.

Die hohe und dauerhafte Genauigkeit wird unter Anderem durch die nahtlose Schweißverbindung der Schenkel erreicht.

Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung.

Merkmale

    Technische Daten

    • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,028°
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,22*
    € 27,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,99*
    € 26,17
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,49*
    € 24,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,69*
    € 22,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Hedue
    V103
    ab € 14,00*
    Ähnlich
    Hedue
    V102
    ab € 16,20*
    Ähnlich
    Hedue
    V060
    ab € 13,48*
    Ähnlich
    Hedue
    V062
    ab € 14,65*
    Ähnlich
    Hedue
    V070
    ab € 13,93*
    Ähnlich
    Hedue
    V072
    ab € 15,03*
    Ähnlich
    Hedue
    V083
    ab € 13,34*
    Ähnlich
    Hedue
    V080
    ab € 14,41*
    Ähnlich
    Hedue
    V082
    ab € 15,28*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.