Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannswinkel hedue ZY 700 mm mit mm-Skala Typ A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannswinkel hedue ZY 700 mm mit mm-Skala Typ A
Zimmermannswinkel hedue ZY 700 mm mit mm-Skala Typ A
Beidseitige Millimeterskala auf dem langen Schenkel
Artikel-Nr.:
     C360-Y070
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     Y070
EAN/GTIN:
     4012589890701
Suchbegriffe:
Zimmermannswinkel
zimmermannswinkel 700 mm
zimmermannswinkel
hedue zimmermannswinkel

Nahtloser Zimmermannswinkel aus gehärtetem Stahl mit leuchtend gelber Pulverbeschichtung

Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus gehärtetem Stahl gefertigt. Durch die leuchtend gelbe Pulverbeschichtung ist die mm-Skala auf dem langen Schenkel blendfrei ablesbar.

Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz.  Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung.

Merkmale

  • Aus gehärtetem Stahl
  • Leuchtend gelbe Pulverbeschichtung
  • Beidseitige Millimeterskala auf dem langen Schenkel

Technische Daten

  • Abmessungen 700 x 300 x 1,2 mm
  • Skalierung 650 mm
  • Genauigkeit des 90°-Winkels 0,028°
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
Y100
ab € 17,14*
Ähnlich
Hedue
Y102
ab € 17,74*
Ähnlich
Hedue
Y060
ab € 13,66*
Ähnlich
Hedue
Y062
ab € 14,73*
Ähnlich
Hedue
Y072
ab € 11,58*
Ähnlich
Hedue
Y080
ab € 13,17*
Ähnlich
Hedue
Y082
ab € 11,68*
Ähnlich
Hedue
Y082-VP
ab € 16,70*
Ähnlich
Hedue
Y084
ab € 15,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.