| |
|
| Artikel-Nr.: C360-Y102 Herst.-Nr.: Y102 EAN/GTIN: 4012589891029 |
| |
|
| | |
| Nahtloser Zimmermannswinkel aus gehärtetem Stahl mit leuchtend gelber Pulverbeschichtung
Der nahtlose Zimmermannswinkel ist aus gehärtetem Stahl gefertigt. Durch die leuchtend gelbe Pulverbeschichtung ist die mm-Skala auf dem langen Schenkel blendfrei ablesbar. Bei der Herstellung und Ausarbeitung von Holzverbindungen kommt der Zimmermannswinkel zum Einsatz. Bauteile und Anbauteile können exakt ausgerichtet werden. Zudem eignet sich das Gerät zum Anreißen und zur Bemaßung. Merkmale - Aus gehärtetem Stahl
- Leuchtend gelbe Pulverbeschichtung
- Beidseitige Millimeterskala auf dem langen Schenkel
- Mit Anreißlöchern
Technische Daten - Abmessungen 1000 x 380 x 1,2 mm
- Skalierung 950 mm
- Genauigkeit des 90°-Winkels 0,028°
|
| | |
| | | |
| |